Riferimenti
Brady:36-LOCKBOARD
Rubix:999180500025682
Produttore:050992
EAN:0754473509927

Dettagli del prodotto : PACK 1 36-LOCK BOARD 050992-36-LOCK PADLOCK BOARD
Queste lavagne ad alta visibilità rendono i vostri lucchetti, cartellini e serrature facili da trovare e da usare. Costruiti in plastica resistente, questi pannelli sono adatti alle condizioni più difficili. Il pannello non è fornito di componenti: scegliete i vostri componenti in base alle vostre esigenze di chiusura.
Punti di forza
Contiene fino a 36 lucchetti, oltre a staffe di blocco e etichette
I lucchetti sono venduti separatamente
I lucchetti sono venduti separatamente
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | panneau 36 cadenas |
|---|---|
| Materiale | acrilico |
| Altezza | 546 mm |
| Larghezza | 597 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 434,48 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 530,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione