SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: RULLI CONTROROTANTI 830023 PIC W025-TRI 100-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830023
Rubix:999260312041872
Produttore:830023
EAN:0754473289614


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: rulli controrotanti |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: RULLI CONTROROTANTI 830023 PIC W025-TRI 100-PP-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady per avvisare del pericolo dei rulli controrotanti. Cartello in polipropilene triangolare, per interni ed esterni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: rulli controrotanti |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 1,501 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione