SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER LE ORECCHIE 818272 PIC M003-DIA 200-PE-CRD/1

Segnaletica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:818272
Rubix:999260312041008
Produttore:818272
EAN:0754473149192
SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER LE ORECCHIE 818272 PIC M003-DIA 200-PE-CRD/1

Riepilogo info tecniche

Modellopic m003-dia 200-pe-crd/1
Materialepoliestere laminato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER LE ORECCHIE 818272 PIC M003-DIA 200-PE-CRD/1


Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO 7010 Brady 818272 con pittogramma M003: è obbligatorio indossare la protezione per le orecchie. Diametro Ø200 mm.

Punti di forza

Sign compliant to ISO 7010

Informazioni tecniche


Attributi
Modellopic m003-dia 200-pe-crd/1
Materialepoliestere laminato
Diametro200 mm
Forma costruttivacircolare
3,10 IVA esclusa
/ Unità
3,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.