SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â NON TOCCARE 823040 PIC P010-DIA 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:823040
Rubix:999260312041463
Produttore:823040
EAN:0754473333638


Riepilogo info tecniche
| Modello | non toccare |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â NON TOCCARE 823040 PIC P010-DIA 200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Cartello ISO 7010 “Non toccare” Brady (PIC P010) rotondo Ø 200 mm. Realizzato in poliestere laminato: utile per identificare componenti/aree vietate al contatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | non toccare |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | cerchio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione