SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE LâIMBRAGATURA DI SICUREZZA 820511 PIC M018-DIA 200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:820511
Rubix:999260312041237
Produttore:820511
EAN:0754473215026


Riepilogo info tecniche
| Modello | imbragatura di sicurezza obbligatoria |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE LâIMBRAGATURA DI SICUREZZA 820511 PIC M018-DIA 200-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Cartello di sicurezza ISO 7010 (M018) “Imbragatura di sicurezza obbligatoria” per segnalare l’obbligo durante i lavori in altezza. Ø200 mm in polipropilene (PP).
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | imbragatura di sicurezza obbligatoria |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione