SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â LAVAOCCHI DI EMERGENZA 815572 PIC E011-253X253-VPVC-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815572
Rubix:999260312040751
Produttore:815572
EAN:0754473309633


Riepilogo info tecniche
| Modello | lavaocchi di emergenza |
|---|---|
| Materiale | polivinilcloruro (pvc) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â LAVAOCCHI DI EMERGENZA 815572 PIC E011-253X253-VPVC-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady per identificare la postazione lavaocchi di emergenza. In PVC, formato V panoramico 253×253 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | lavaocchi di emergenza |
|---|---|
| Materiale | polivinilcloruro (pvc) |
| Lunghezza | 253 mm |
| Altezza | 253 mm |
| Larghezza | 253 mm |
| Forma costruttiva | formato v (v-förmig) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione