SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – DIVIETO DI CELLULARI ACCESI 823492 PIC P013-DIA 315-PP-CRD/1

Segnaletica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:823492
Rubix:999260312041506
Produttore:823492
EAN:0754473338299
SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – DIVIETO DI CELLULARI ACCESI 823492 PIC P013-DIA 315-PP-CRD/1

Riepilogo info tecniche

Modellopittogramma iso di divieto di accendere/attivare i telefoni cellulari
Materialepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – DIVIETO DI CELLULARI ACCESI 823492 PIC P013-DIA 315-PP-CRD/1


Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica ISO di Brady per vietare i telefoni cellulari accesi. Cartello rotondo in polipropilene Ø315 mm con pittogramma di divieto.

Informazioni tecniche


Attributi
Modellopittogramma iso di divieto di accendere/attivare i telefoni cellulari
Materialepolipropilene
Diametro315 mm
Forma costruttivacircolare
24,62 IVA esclusa
/ Unità
30,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.