SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DOCCIA DI EMERGENZA 815720 PIC E012-300X300-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815720
Rubix:999260312040767
Produttore:815720
EAN:0754473311124


Riepilogo info tecniche
| Modello | doccia di emergenza |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DOCCIA DI EMERGENZA 815720 PIC E012-300X300-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO 7010 E012 “Doccia di emergenza” Brady 815720, quadrato 300×300 mm in polipropilene. Per identificare rapidamente la postazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | doccia di emergenza |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 300 mm |
| Altezza | 300 mm |
| Larghezza | 300 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione