ETICHETTA ADESIVA 1 ISO 7010 SIGN - NO OPEN FLAME, FIRE, OPEN IGNITION SOURCE AND SMOKING PROHIBITED 822150-PIC P003-DIA 200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:822150
Rubix:999180500041413
Produttore:822150
EAN:0754473324490


Riepilogo info tecniche
| Modello | iso 7010 p003 (vietato fumare e/o usare fiamme libere) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : ETICHETTA ADESIVA 1 ISO 7010 SIGN - NO OPEN FLAME, FIRE, OPEN IGNITION SOURCE AND SMOKING PROHIBITED 822150-PIC P003-DIA 200-PP-CRD/1
Segnale di divieto ISO 7010 Brady PIC P003: vietato fumare e l’uso di fiamme libere/open flame. Disco in polipropilene (∅ 200 mm).
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | iso 7010 p003 (vietato fumare e/o usare fiamme libere) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | rondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione