SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â PUNTO DI CHIAMATA ALLARME ANTINCENDIO 817684 PIC F005-250X250-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817684
Rubix:999260312040958
Produttore:817684
EAN:0754473424121


Riepilogo info tecniche
| Modello | punto di chiamata allarme antincendio |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â PUNTO DI CHIAMATA ALLARME ANTINCENDIO 817684 PIC F005-250X250-PP-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady 817684 per punto di chiamata allarme antincendio (250 x 250 mm) in polipropilene. Conformità ISO 7010 per uso indoor e outdoor.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | punto di chiamata allarme antincendio |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 250 mm |
| Altezza | 250 mm |
| Larghezza | 250 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione