SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL RESPIRATORE 820358 PIC M017-DIA 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:820358
Rubix:999260312041220
Produttore:820358
EAN:0754473213497


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic m017-dia 200-pe-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL RESPIRATORE 820358 PIC M017-DIA 200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale ISO Brady M017 per l’obbligo di indossare il respiratore. Diametro 200 mm, in poliestere laminato e conforme a EN ISO 7010.
Applicazioni
Facility Identification
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic m017-dia 200-pe-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione