SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â BARELLA 815878 PIC E013-250X250-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815878
Rubix:999260312040787
Produttore:815878
EAN:0754473312732

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â BARELLA 815878 PIC E013-250X250-PP-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO per barella (stretcher) Brady, ref. 815878. Formato 250x250 con pittogramma PIC E013 per l’identificazione rapida in emergenza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | barrella |
|---|---|
| Lunghezza | 250 mm |
| Altezza | 250 mm |
| Larghezza | 250 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
