SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â PUNTO DI CHIAMATA ALLARME ANTINCENDIO 817675 PIC F005-200X200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817675
Rubix:999260312040950
Produttore:817675
EAN:0754473423285


Riepilogo info tecniche
| Modello | quadrato |
|---|---|
| Materiale | poliestere (laminato) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â PUNTO DI CHIAMATA ALLARME ANTINCENDIO 817675 PIC F005-200X200-PE-CRD/1
Sounding the alarm as quickly as possible can save lives in the event of fire, therefore being able to locate the alarm point quickly, is crucial.
Segnaletica ISO Brady per punto di chiamata allarme antincendio F005. Formato 200×200 mm, in poliestere laminato, conforme a EN ISO 7010.
Punti di forza
Sign compliant to ISO 7010
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | quadrato |
|---|---|
| Materiale | poliestere (laminato) |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione