SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE RAGGI LASER 826919 PIC W004-TRI 200-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:826919
Rubix:999260313053348
Produttore:826919
EAN:0754473248024


Riepilogo info tecniche
| Modello | avviso: raggi laser (iso 7010 w004) |
|---|---|
| Materiale | alluminio (b-7525) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE RAGGI LASER 826919 PIC W004-TRI 200-AL-CRD/1
Cartello di sicurezza ISO 7010 W004 per avviso raggi laser. Triangolo nero su giallo in alluminio, dimensioni 200 x 173 mm, per segnalare aree a rischio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | avviso: raggi laser (iso 7010 w004) |
|---|---|
| Materiale | alluminio (b-7525) |
| Lunghezza | 200 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione