SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER LE ORECCHIE 818279 PIC M003-DIA 100-AL-CRD/1

Segnaletica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:818279
Rubix:999260312041014
Produttore:818279
EAN:0754473149260
SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER LE ORECCHIE 818279 PIC M003-DIA 100-AL-CRD/1

Riepilogo info tecniche

Modelloserre-testa antirumore obbligatorio
Materialealluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER LE ORECCHIE 818279 PIC M003-DIA 100-AL-CRD/1


Cartello di segnaletica ISO 7010 Brady con pittogramma M003 “protezione uditiva obbligatoria”. Forma circolare in alluminio, diametro 100 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Modelloserre-testa antirumore obbligatorio
Materialealluminio
Diametro100 mm
Forma costruttivacircolare
9,12 IVA esclusa
/ Unità
11,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.