SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE CARICHI SOSPESI 828540 PIC W015-TRI 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828540
Rubix:999260313053430
Produttore:828540
EAN:0754473274689


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: carichi sospesi |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE CARICHI SOSPESI 828540 PIC W015-TRI 200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 Brady per avviso “carichi sospesi” (pittogramma W015, formato triangolare). Pensata per aree di movimentazione e rischio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: carichi sospesi |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 200 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione