SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DIVIETO DI CELLULARI ACCESI 823487 PIC P013-DIA 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:823487
Rubix:999260312041501
Produttore:823487
EAN:0754473338244

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DIVIETO DI CELLULARI ACCESI 823487 PIC P013-DIA 200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Cartello ISO 7010 PIC P013: divieto di attivare telefoni cellulari. Segnale rotondo in poliestere laminato con diametro 200 mm.
Punti di forza
Sign compliant to ISO 7010
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | cerchio |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
