Riferimenti
Brady:306919
Rubix:999200528054750
Produttore:306919
EAN:0888434426098


Riepilogo info tecniche
| Modello | segnaletica a pavimento “fermarsi qui” (verde) |
|---|---|
| Materiale | b-7538 (poliestere laminato antiscivolo) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA PIC912-D350-FLO-GN 306919
Brady B-7538 is a surface printed white polyester with a permanent acrylic pressure sensitive adhesive and over laminated with a clear anti-slip vinyl film.
Segnaletica a pavimento Brady “Fermarsi qui” verde, Ø350 mm. Pannello autoadesivo antiscivolo in poliestere laminato per floor marking.
Punti di forza
•B-7538 is a anti-slip safety sign used for floor marking applications in stair-, hallways and offices.
Applicazioni
COVID-19;Facility identification;Floor marking
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | segnaletica a pavimento “fermarsi qui” (verde) |
|---|---|
| Materiale | b-7538 (poliestere laminato antiscivolo) |
| Lunghezza | 350 mm |
| Altezza | 350 mm |
| Larghezza | 350 mm |
| Diametro | 350 mm |
| Forma costruttiva | tondo (circolare) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,12 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 17,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione