SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DEFIBRILLATORE ESTERNO DI EMERGENZA 815402 PIC E010-300X300-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815402
Rubix:999260312040714
Produttore:815402
EAN:0754473307905


Riepilogo info tecniche
| Modello | defibrillatore automatico esterno per il cuore |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DEFIBRILLATORE ESTERNO DI EMERGENZA 815402 PIC E010-300X300-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 con pittogramma E010 per defibrillatore esterno automatico (DAE). Formato 300x300 in PP.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | defibrillatore automatico esterno per il cuore |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Lunghezza | 300 mm |
| Altezza | 300 mm |
| Larghezza | 300 mm |
| Forma costruttiva | rettangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione