SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â BARELLA 815875 PIC E013-100X100-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815875
Rubix:999260312040784
Produttore:815875
EAN:0754473312701

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â BARELLA 815875 PIC E013-100X100-PP-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady per barella 815875 con pittogramma E013 in formato 100x100, per indicare in modo chiaro postazioni e aree di soccorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | barella |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Larghezza | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
