SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE SCARPE ANTISTATICHE 831072 PIC M032-DIA 100-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:831072
Rubix:999260312041995
Produttore:831072
EAN:0754473870348


Riepilogo info tecniche
| Modello | scarpe antistatiche obbligatorie |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE SCARPE ANTISTATICHE 831072 PIC M032-DIA 100-PE-CRD/1
Cartello ISO 7010 M032 “Scarpe antistatiche obbligatorie” Brady. Segnale rotondo Ø100 mm in poliestere laminato, per richiamare l’uso di calzature ESD in aree a rischio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | scarpe antistatiche obbligatorie |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Diametro | 100 mm |
| Forma costruttiva | rond |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione