SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ESTINTORE 816881 PIC F001-250X250-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:816881
Rubix:999260312040853
Produttore:816881
EAN:0754473379285


Riepilogo info tecniche
| Modello | estintore d'incendio |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ESTINTORE 816881 PIC F001-250X250-PE-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady per indicare chiaramente la posizione dell’estintore (pittogramma F001). Formato quadrato 250 x 250 mm, adatta ad aree operative dove la segnaletica deve essere immediatamente riconoscibile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | estintore d'incendio |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 250 mm |
| Altezza | 250 mm |
| Larghezza | 250 mm |
| Forma costruttiva | 250 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione