SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE OSTACOLI SOSPESI 829281 PIC W020-TRI 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829281
Rubix:999260313053493
Produttore:829281
EAN:0754473282080


Riepilogo info tecniche
| Modello | w020 - triangolo |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (rigido, b-7527) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE OSTACOLI SOSPESI 829281 PIC W020-TRI 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Cartello ISO W020 “Attenzione ostacoli sospesi” Brady 829281, forma triangolare. Conforme a EN ISO 7010, in polipropilene B-7527 sovralaminato.
Punti di forza
Sign compliant to ISO 7010
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | w020 - triangolo |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (rigido, b-7527) |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 1,55 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione