SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE L’IMBRAGATURA DI SICUREZZA 820507 PIC M018-DIA 200-PE-CRD/1

Segnaletica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:820507
Rubix:999260312041234
Produttore:820507
EAN:0754473214982
SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE L’IMBRAGATURA DI SICUREZZA 820507 PIC M018-DIA 200-PE-CRD/1

Riepilogo info tecniche

Modelloimbragatura di sicurezza obbligatoria
Materialepe (polietilene), supporto crd
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE L’IMBRAGATURA DI SICUREZZA 820507 PIC M018-DIA 200-PE-CRD/1


Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO Brady in materiale PE, diametro 200 mm: ricorda l’obbligo di indossare l’imbragatura di sicurezza.

Informazioni tecniche


Attributi
Modelloimbragatura di sicurezza obbligatoria
Materialepe (polietilene), supporto crd
Diametro200 mm
Forma costruttivacircolare
€ 3,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.