SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: CARICAMENTO BATTERIE 830169 PIC W026-TRI 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830169
Rubix:999260312041884
Produttore:830169
EAN:0754473291136

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: CARICAMENTO BATTERIE 830169 PIC W026-TRI 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Punti di forza
Sign compliant to ISO 7010
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | triangle |
|---|---|
| Lunghezza | 315 mm |
| Larghezza | 273 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
