SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â PUNTO DI CHIAMATA ALLARME ANTINCENDIO 817681 PIC F005-100X100-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817681
Rubix:999260312040955
Produttore:817681
EAN:0754473424091

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â PUNTO DI CHIAMATA ALLARME ANTINCENDIO 817681 PIC F005-100X100-PP-CRD/1
Segnaletica ISO Brady per punto di chiamata allarme antincendio. Formato quadrato 100×100 mm in PP, per installazione in area di sicurezza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | point d'alarme incendie |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Forma costruttiva | quadrato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
