SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â FRECCIA DIREZIONALE 45GR. (INCREMENTI DI 90GR.), SICUREZZA 814388 PIC A045-400X400-PE-CRD/1
Segnaletica ISO - Freccia direzionale 45°
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814388
Rubix:999260312040549
Produttore:814388
EAN:0754473321086


Riepilogo info tecniche
| Modello | flèche directionnelle 45° |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â FRECCIA DIREZIONALE 45GR. (INCREMENTI DI 90GR.), SICUREZZA 814388 PIC A045-400X400-PE-CRD/1
Il cartello di sicurezza autoadesivo con freccia direzionale a 45° di Brady funge da chiaro indicatore visivo per guidare le persone lungo i percorsi di fuga e salvataggio. Consente un'identificazione rapida e inequivocabile delle direzioni stabilite in aree dove è richiesta una segnaletica di sicurezza affidabile.
Caratteristiche:
L'adesivo è realizzato con un forte contrasto bianco-verde ben visibile ed è progettato specificamente per la marcatura dei percorsi di fuga. Il simbolo pre-stampato mostra una freccia che punta verso l'angolo in alto a destra. Il materiale in poliestere laminato garantisce un'elevata resistenza e una superficie lucida. L'adesivo acrilico permanente assicura un'adesione duratura su superfici lisce. Il cartello viene fornito come singola scheda ed è ideale per la segnalazione di zone di soccorso, percorsi di transito e aree rilevanti per la sicurezza.
Specifiche:
• Spessore: 0,099 mm
• Materiale: poliestere laminato
• Forma: quadrata
• Colore: bianco su verde
• Superficie: lucida
• Adesivo: adesivo acrilico permanente
• Temperatura minima di applicazione: 10 °C
• Temperatura d'impiego min.: -40 °C
• Temperatura d'impiego max.: 110 °C
• Esecuzione: 1 cartello / scheda
Norme:
• Conforme alla norma ISO 7010 per l'unificazione dei pittogrammi di sicurezza e soccorso
• Codice UNSPSC 55121606 per la classificazione internazionale dei prodotti
• Stato REACH-SVHC: non contiene sostanze estremamente preoccupanti elencate alla data del 17 gennaio 2023
Caratteristiche:
L'adesivo è realizzato con un forte contrasto bianco-verde ben visibile ed è progettato specificamente per la marcatura dei percorsi di fuga. Il simbolo pre-stampato mostra una freccia che punta verso l'angolo in alto a destra. Il materiale in poliestere laminato garantisce un'elevata resistenza e una superficie lucida. L'adesivo acrilico permanente assicura un'adesione duratura su superfici lisce. Il cartello viene fornito come singola scheda ed è ideale per la segnalazione di zone di soccorso, percorsi di transito e aree rilevanti per la sicurezza.
Specifiche:
• Spessore: 0,099 mm
• Materiale: poliestere laminato
• Forma: quadrata
• Colore: bianco su verde
• Superficie: lucida
• Adesivo: adesivo acrilico permanente
• Temperatura minima di applicazione: 10 °C
• Temperatura d'impiego min.: -40 °C
• Temperatura d'impiego max.: 110 °C
• Esecuzione: 1 cartello / scheda
Norme:
• Conforme alla norma ISO 7010 per l'unificazione dei pittogrammi di sicurezza e soccorso
• Codice UNSPSC 55121606 per la classificazione internazionale dei prodotti
• Stato REACH-SVHC: non contiene sostanze estremamente preoccupanti elencate alla data del 17 gennaio 2023
Punti di forza
• Elevata leggibilità grazie al forte contrasto bianco-verde
• Montaggio semplice e durevole grazie all'adesivo acrilico permanente
• Elevata resistenza alle temperature grazie al poliestere laminato
• Indicazione direzionale univoca tramite la freccia a 45°
• Integrazione senza problemi in ambienti industriali grazie al formato quadrato
• Montaggio semplice e durevole grazie all'adesivo acrilico permanente
• Elevata resistenza alle temperature grazie al poliestere laminato
• Indicazione direzionale univoca tramite la freccia a 45°
• Integrazione senza problemi in ambienti industriali grazie al formato quadrato
Applicazioni
Questo cartello di sicurezza è adatto per l'uso in aree tecniche, officine, edifici industriali e infrastrutture logistiche. Supporta la segnalazione dei percorsi di fuga e soccorso nonché l'indicazione dei percorsi verso i punti di raccolta e le uscite di emergenza. In stabilimenti di produzione, magazzini e locali tecnici contribuisce alla guida ordinata delle persone e a una segnaletica di sicurezza conforme alle norme. Reparti quali manutenzione, sicurezza sul lavoro, facility management e pianificazione del sito utilizzano questo cartello per un'orientamento chiaro e rapido in conformità ai concetti di sicurezza ed evacuazione esistenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | flèche directionnelle 45° |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Altezza | 400 mm |
| Larghezza | 400 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione