SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE AVVIO AUTOMATICO 828985 PIC W018-TRI 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828985
Rubix:999260313053465
Produttore:828985
EAN:0754473279103

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE AVVIO AUTOMATICO 828985 PIC W018-TRI 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica Brady ISO 7010 W018 per avviso “Attenzione avvio automatico”. Triangolo 315x273 mm in poliestere laminato per sicurezza di macchinari.
Punti di forza
Sign compliant to ISO 7010
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | triangolo |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 0,099 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
