SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DEFIBRILLATORE ESTERNO DI EMERGENZA 815394 PIC E010-300X300-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815394
Rubix:999260312040707
Produttore:815394
EAN:0754473307820


Riepilogo info tecniche
| Modello | defibrillatore automatico esterno per il cuore |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DEFIBRILLATORE ESTERNO DI EMERGENZA 815394 PIC E010-300X300-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica ISO 7010 per defibrillatore automatico esterno (AED) Brady 815394, formato quadrato 300 x 300 mm, poliestere laminato e adesivo permanente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | defibrillatore automatico esterno per il cuore |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 300 mm |
| Altezza | 300 mm |
| Larghezza | 300 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione