ETICHETTA SCRIVIBILI VUOTE IN FOGLI â GIALLO CON BORDO 101807 WOB-1119-G.M.R.
Etichetta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:101807
Rubix:999260312023336
Produttore:101807
EAN:0662820114994


Riepilogo info tecniche
| Modello | wob-1119-g.m.r. (101807) – etichette scrivibili vuote su fogli, giallo con bordo nero |
|---|---|
| Materiale | tessuto in vinile (vinyl fabric) |
Documenti
Dettagli del prodotto : ETICHETTA SCRIVIBILI VUOTE IN FOGLI â GIALLO CON BORDO 101807 WOB-1119-G.M.R.
Etichette scrivibili vuote su fogli, giallo con bordo nero. Ideali per identificare strumenti ed attrezzature durante calibrazione, test e riparazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | wob-1119-g.m.r. (101807) – etichette scrivibili vuote su fogli, giallo con bordo nero |
|---|---|
| Materiale | tessuto in vinile (vinyl fabric) |
| Altezza | 11 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Forma costruttiva | rettangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 238,42 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 290,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione