SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: RULLI CONTROROTANTI 830025 PIC W025-TRI 315-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830025
Rubix:999260312041874
Produttore:830025
EAN:0754473289638


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic w025 - attenzione: rulli controrotanti |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: RULLI CONTROROTANTI 830025 PIC W025-TRI 315-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO Brady con pittogramma W025 per rulli controrotanti. Progettata per avvisare e contribuire a prevenire infortuni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic w025 - attenzione: rulli controrotanti |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 273 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione