SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SUPERFICIE SCIVOLOSA 827949 PIC W011-TRI 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:827949
Rubix:999260313053383
Produttore:827949
EAN:0754473268718


Riepilogo info tecniche
| Modello | danger: surface glissante |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SUPERFICIE SCIVOLOSA 827949 PIC W011-TRI 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale ISO 7010 triangolare “Attenzione superficie scivolosa” Brady 827949. In poliestere laminato nero su giallo, 315×273 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | danger: surface glissante |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 273 mm |
| Larghezza | 315 mm |
| Forma costruttiva | triangolo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione