PACK 1 LOCKOUT BAG MADE OF RUGGED CANVAS WITH DRAWSTRINGS 065780-STARTER KIT BAG YELLOW
Borsa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:L/O BAG YELLOW CANVAS DUCK BAG
Rubix:999180500026217
Produttore:065780
EAN:0754473657802


Riepilogo info tecniche
| Modello | borsa di lockout gialla in tela robusta con coulisse e chiusura bloccabile (065780) |
|---|---|
| Materiale | tela robusta (rugged canvas) |
Dettagli del prodotto : PACK 1 LOCKOUT BAG MADE OF RUGGED CANVAS WITH DRAWSTRINGS 065780-STARTER KIT BAG YELLOW
Our popular, highly visible yellow lockout bag is made of rugged canvas with a drawstring and can be locked closed. For securing plugs on portable appliances, cables on pneumatic connectors, crane pendants, etc.
Borsa per lockout Brady 065780 in tela robusta gialla con coulisse. Chiudibile per proteggere e mettere in sicurezza spine, cavi e connessioni nel Lockout Tagout.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | borsa di lockout gialla in tela robusta con coulisse e chiusura bloccabile (065780) |
|---|---|
| Materiale | tela robusta (rugged canvas) |
| Lunghezza | 457,2 mm |
| Larghezza | 247,65 mm |
| Forma costruttiva | borsa con coulisse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,28 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 47,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione