SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â LAVAOCCHI DI EMERGENZA 815563 PIC E011-400X400-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815563
Rubix:999260312040742
Produttore:815563
EAN:0754473309541


Riepilogo info tecniche
| Modello | stazione per il lavaggio oculare |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â LAVAOCCHI DI EMERGENZA 815563 PIC E011-400X400-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza Brady per lavaggio oculare (stazione lavaocchi), conforme ISO 7010. Formato 400×400 mm in polipropilene (PP), bianco su verde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | stazione per il lavaggio oculare |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 400 mm |
| Altezza | 400 mm |
| Larghezza | 400 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione