SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â BARELLA 815877 PIC E013-200X200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815877
Rubix:999260312040786
Produttore:815877
EAN:0754473312725

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â BARELLA 815877 PIC E013-200X200-PP-CRD/1
Segnaletica di sicurezza Brady per barella conforme ISO 7010 (PIC E013). Formato 200 x 200 mm in polipropilene (PP) per identificazione area di emergenza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | barella |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
