SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â TELEFONO DI EMERGENZA 814764 PIC E004-200X200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814764
Rubix:999260312040642
Produttore:814764
EAN:0754473300746


Riepilogo info tecniche
| Modello | telefono di emergenza |
|---|---|
| Materiale | polipropilene rigido (b-7527) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â TELEFONO DI EMERGENZA 814764 PIC E004-200X200-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale ISO Brady E004 per telefono di emergenza, formato 200 x 200 mm. Realizzato in polipropilene rigido B-7527, adatto ad ambienti interni ed esterni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | telefono di emergenza |
|---|---|
| Materiale | polipropilene rigido (b-7527) |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Forma costruttiva | quadrato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione