ETICHETTA ADESIVA 1 ISO SAFETY SIGN - DIRECTION ARROW 45 (90 INCREMENTS), SAFE CONDITION 830827-PIC A045R-400X400-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:830827
Rubix:999180500043645
Produttore:830827
EAN:0754473452599


Riepilogo info tecniche
| Modello | signalisation 400x400 mm |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (b-7541) |
Dettagli del prodotto : ETICHETTA ADESIVA 1 ISO SAFETY SIGN - DIRECTION ARROW 45 (90 INCREMENTS), SAFE CONDITION 830827-PIC A045R-400X400-PE-CRD/1
Segnaletica Brady 830827 con freccia direzionale 45° (A045R) quadrata 400x400 mm. Realizzata in poliestere laminato (B-7541) con adesivo acrilico permanente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | signalisation 400x400 mm |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (b-7541) |
| Lunghezza | 400 mm |
| Altezza | 400 mm |
| Larghezza | 400 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione