SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE TOSSICO 828696 PIC W016-TRI 315-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828696
Rubix:999260313053449
Produttore:828696
EAN:0754473276201


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic w016-tri 315-al-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | alluminio sovralaminato con poliestere |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE TOSSICO 828696 PIC W016-TRI 315-AL-CRD/1
Pittogramma di sicurezza ISO 7010 Brady “Materiale tossico” (W016), modello PIC W016-TRI 315-AL-CRD/1. Triangolo 315 x 273 mm in alluminio sovralaminato con poliestere.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic w016-tri 315-al-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | alluminio sovralaminato con poliestere |
| Lunghezza | 315 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione