SEGNALETICA ISO 7010 â DIVIETO DI CELLULARI ACCESI 823491 PIC P013-DIA 200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:823491
Rubix:999260312041505
Produttore:823491
EAN:0754473338282


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic p013-dia 200-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA ISO 7010 â DIVIETO DI CELLULARI ACCESI 823491 PIC P013-DIA 200-PP-CRD/1
Cartello ISO 7010 P013 “Divieto di cellulari accesi”. Pittogramma circolare in polipropilene, Ø200 mm, conforme EN ISO 7010.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic p013-dia 200-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Diametro | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione