SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE LA VISIERA 819765 PIC M013-DIA 100-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:819765
Rubix:999260312041159
Produttore:819765
EAN:0754473198367


Riepilogo info tecniche
| Modello | visiera di protezione obbligatoria |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE LA VISIERA 819765 PIC M013-DIA 100-PP-CRD/1
Segnaletica ISO Brady “È obbligatorio indossare la visiera” con diametro Ø100 mm. Realizzata in polipropilene, conforme a ISO 7010 per aree di sicurezza e impianti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | visiera di protezione obbligatoria |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Diametro | 100 mm |
| Forma costruttiva | rotonda |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione