ETICHETTA INDICATRICI DI TEMPERATURA IRREVERSIBILI â 6 LIVELLI 622095 TIL-6-37C/100F
Etichetta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:622095
Rubix:999260312039808
Produttore:622095
EAN:0662820549314





Riepilogo info tecniche
| Modello | til-6-37c/100f (622095) - 6 livelli 37–54°c / 100–130°f |
|---|---|
| Materiale | poliestere con indicatore di temperatura irreversibile (brady b-7511) |
Documenti
Dettagli del prodotto : ETICHETTA INDICATRICI DI TEMPERATURA IRREVERSIBILI â 6 LIVELLI 622095 TIL-6-37C/100F
Etichetta Brady a temperatura irreversibile con 6 livelli. Indica in modo permanente la massima temperatura raggiunta fino a 37–54°C (100–130°F).
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | til-6-37c/100f (622095) - 6 livelli 37–54°c / 100–130°f |
|---|---|
| Materiale | poliestere con indicatore di temperatura irreversibile (brady b-7511) |
| Lunghezza | 56 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Larghezza | 0,4 mm |
| Forma costruttiva | rettangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,03 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 92,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione