SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE COMBURENTI 830465 PIC W028-TRI 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830465
Rubix:999260313053543
Produttore:830465
EAN:0754473294113


Riepilogo info tecniche
| Modello | avvertenza: sostanze comburenti |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE COMBURENTI 830465 PIC W028-TRI 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Cartello di sicurezza ISO 7010 W028 per sostanze comburenti (ossidanti). Avvertenza per manipolazione e stoccaggio adeguati. 315 × 273 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | avvertenza: sostanze comburenti |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 315 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione