SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: RULLI CONTROROTANTI 830020 PIC W025-TRI 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830020
Rubix:999260312041870
Produttore:830020
EAN:0754473289584

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: RULLI CONTROROTANTI 830020 PIC W025-TRI 200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO "Attenzione: Rulli controrotanti" Brady 830020. Etichetta/pittogramma per avvisare del rischio meccanico associato a rulli controrotanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | danger: rouleaux contrarotatifs |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Larghezza | 173 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
