SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE SCARPE ANTISTATICHE 831076 PIC M032-DIA 100-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:831076
Rubix:999260312041999
Produttore:831076
EAN:0754473870423


Riepilogo info tecniche
| Modello | scarpe antistatiche obbligatorie |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE SCARPE ANTISTATICHE 831076 PIC M032-DIA 100-PP-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady per aree ESD: è obbligatorio indossare scarpe antistatiche. Segnale tondo in PP Ø 100 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | scarpe antistatiche obbligatorie |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Altezza | 1,55 mm |
| Diametro | 100 mm |
| Forma costruttiva | tondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione