SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO SALIRE 824232 PIC P019-DIA 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:PIC P019-Dia 200-PE-CRD/1
Rubix:999260312041566
Produttore:824232
EAN:0754473350659


Riepilogo info tecniche
| Modello | vietato salire sulla superficie |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO SALIRE 824232 PIC P019-DIA 200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO Brady per vietare di salire sulla superficie (P019). Formato rotondo Ø200 mm in poliestere laminato, per interni ed esterni.
Applicazioni
Used for pipe markers and safety;signs excellent adhesion to low surface energy surfaces;such as polypropylene and ABS;as well as on most powder coatings
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | vietato salire sulla superficie |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | cerchio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione