SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE COMBURENTI 830469 PIC W028-TRI 315-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830469
Rubix:999260313053546
Produttore:830469
EAN:0754473294151


Riepilogo info tecniche
| Modello | w028 (sostanze comburenti) — pic w028-tri 315-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE COMBURENTI 830469 PIC W028-TRI 315-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Cartello di sicurezza ISO Brady per sostanze comburenti (W028). Triangolare, nero su giallo, in polipropilene. Dimensioni 315×273 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | w028 (sostanze comburenti) — pic w028-tri 315-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 1,55 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione