SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA' 820060 PIC M015-DIA 200-PE-CRD/1

Brady ISO Cartello di sicurezza - Indumenti ad alta visibilità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:820060
Rubix:999260312041188
Produttore:820060
EAN:0754473205683
SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA' 820060 PIC M015-DIA 200-PE-CRD/1

Riepilogo info tecniche

Modellogilet de sécurité haute visibilité obligatoire
Materialepoliestere laminato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA' 820060 PIC M015-DIA 200-PE-CRD/1


Segnale conforme alla ISO 7010

Punti di forza

Segnale conforme alla ISO 7010

Applicazioni

Per uso interno ed esterno

Informazioni tecniche


Attributi
Modellogilet de sécurité haute visibilité obligatoire
Materialepoliestere laminato
Altezza200 mm
Larghezza200 mm
3,10 IVA esclusa
/ Unità
3,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione