SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE OSTACOLI SOSPESI 829286 PIC W020-TRI 100-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829286
Rubix:999260313053498
Produttore:829286
EAN:0754473282134


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: ostacoli sospesi in altezza |
|---|---|
| Materiale | alluminio laminato con poliestere |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE OSTACOLI SOSPESI 829286 PIC W020-TRI 100-AL-CRD/1
Segnaletica ISO 7010 Brady W020 per la prevenzione di urti dovuti a ostacoli sospesi. Segnale triangolare in alluminio laminato (100 x 87 mm).
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: ostacoli sospesi in altezza |
|---|---|
| Materiale | alluminio laminato con poliestere |
| Lunghezza | 100 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione