SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â LAVAOCCHI DI EMERGENZA 815571 PIC E011-203X203-VPVC-CRD/1
Segnale di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815571
Rubix:999260312040750
Produttore:815571
EAN:0754473309626


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic e011-203x203-vpvc-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | pvc (b-455) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â LAVAOCCHI DI EMERGENZA 815571 PIC E011-203X203-VPVC-CRD/1
Segnale di sicurezza Brady per individuare la postazione di lavaggio oculare di emergenza, conforme a ISO 7010 (E011). Formato 203x203 in PVC.
Applicazioni
Identificazione della struttura
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic e011-203x203-vpvc-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | pvc (b-455) |
| Lunghezza | 203 mm |
| Altezza | 203 mm |
| Larghezza | 203 mm |
| Forma costruttiva | quadrato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione