SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â BARELLA 815882 PIC E013-100X100-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815882
Rubix:999260312040791
Produttore:815882
EAN:0754473312770


Riepilogo info tecniche
| Modello | civière |
|---|---|
| Materiale | alluminio accoppiato con poliestere (b-7525) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â BARELLA 815882 PIC E013-100X100-AL-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO EN ISO 7010:2012 con pittogramma E013 “Barella”. Variante Brady 815882 in formato 100x100 mm, in alluminio accoppiato con poliestere.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | civière |
|---|---|
| Materiale | alluminio accoppiato con poliestere (b-7525) |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Forma costruttiva | quadrato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione